Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM iBox 3, Augenspülstation, Wandbox mit Tragegriff, inkl. 3 Augenspülflaschen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
erste hilfe plum ibox 3 augenspuel wandbox tragegriff front
erste hilfe plum ibox 3 augenspuel wandbox tragegriff front
erste hilfe plum ibox 3 augenspuel wandbox rueckseite
erste hilfe plum ibox augenspuel wandbox seitansicht
erste hilfe plum ibox 3 augenspuel wandbox unterseite
erste hilfe plum ibox 3 augenspuel wandbox tragegriff aufgeklappt
erste hilfe plum ibox 3 augenspuel wandbox tragegriff aufgeklappt
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609233
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     609233
EAN/GTIN:
     4251295838199
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Die schwarze iBox 3 ist die ideale Kombination aus Augenspülflaschen und mobiler Wandbox. In der 37,6 x 13,5 x 47,5 cm großen Box aus PEE mit Sichtfenster und Tragegriff ist bereits 2 x 1000 ml PLUM Augenspülung NaCl sowie 1 x 500 ml PLUM Augenspülung pH Neutral (gemäß DIN 15154-4) enthalten. Inklusive Anleitungstafel und Befestigungsmaterial.

Produktmerkmale

  • wahlweise zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung / die transparente Sichtscheibe ermöglicht ein sofortiges Erkennen des Haltbarkeitsdatums
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,376 x 0,135 x 0,475
  • Farbe: grün, schwarz
  • Norm: DIN EN 15154
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 1 x PLUM iBox 3 inkl. Befestigungsmaterial, 2 x 1000 ml PLUM Augenspülflasche NaCl, 1 x PLUM Augenspülflasche pH-Neutral, 1 x Anleitungstafel
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | schwarz
Länge:
0,376 m
Breite:
0,135 m
Höhe:
0,475 m
Norm:
DIN EN 15154
Ausführung:
zum Aufschrauben | zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, augenspülstation plum, augenspülstation, augenspülwandbox, augenspülstation in wandbox, augenspülflasche, augendusche, augenspülung, augenspüllösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 140,04*
€ 166,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 138,59*
€ 164,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 134,60*
€ 160,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,19*
€ 154,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,30*
€ 132,45
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
608714
ab € 264,08*
Ähnlich
ERSTEHILFESHOP
609752
ab € 183,58*
Ähnlich
Plum
36583
ab € 221,68*
Ähnlich
Plum
608969
ab € 128,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.