| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-609752 Herst.-Nr.: 609752 EAN/GTIN: 4251295841410 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Set ist alles mit dabei: die Wand-Augenspülstation XL mit 2 Flaschen PLUM Augenspülung NaCl à 1000 ml, ein Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, ein Pflasterspender mit 45 wasserfesten und 40 elastischen Pflasterstrips, ein stark nachleuchtendes Nasenschild mit dem Rettungszeichen Erste Hilfe sowie einer XXL Anleitung mit Notfallmaßnahmen. Produktmerkmale - alles für die praktische Wandmontage / bei dieser Erste-Hilfe-Station ist direkt alles an einem ort
- Farbe: grün, mehrfarbig, nachleuchtend, orange, weiß
- Norm: ASR A1.3, DIN 13157, DIN 67510, DIN EN 15154
- Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
- Lieferumfang: 1 x Wand-Augenspülstation XL, 2 x 1000 ml PLUM Augenspülflasche NaCl Duo, 1 x Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, 1 x Pflasterspender mit 45 wasserfesten und 40 elastischen Pflasterstrips, 1 x Nasenschild E003 nachleuchtend, 1 x XXL-Aushang
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | mehrfarbig | nachleuchtend | orange | weiß | Norm: | ASR A1.3 | DIN 13157 | DIN 67510 | DIN EN 15154 | Ausführung: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenwaschstation, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer |
| | |
| |