Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler-Set, Leitschwelle, gelb, modular, 300 x 25 x 8 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
fahrbahntrenner set leitschwelle gelb modular 300 x 25 x
fahrbahntrenner set leitschwelle gelb modular 300 x 25 x
fahrbahntrenner leitschwelle endstueck gelb modular 108 x 25 x
fahrbahntrenner leitschwelle mittelstueck gelb modular 112 x 25 x
fahrbahntrenner leitschwelle anfangsstueck gelb modular 105 x 25 x
fahrbahntrenner leitschwelle anfang und endstueck gelb modular rundung detail
fahrbahntrenner leitschwelle anfang und endstueck gelb modular rundung detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609727
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609727
EAN/GTIN:
     4251295841212
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
Leitschwelle

Das 3-teilige Fahrbahntrennsystem in Gelb aus verpresstem Gummigranulat mit Gießharzüberzug dient der temporären Verkehrsführung auf Straßen. Dank der modularen Bauweise kann das 300 x 25 x 8 cm große System mit beliebig vielen Mittelstück-Elementen kombiniert und erweitert werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 1 Anfangs-, Mittel- und Endstück.

Produktmerkmale

  • ideal zum temporären Trennen von Straßen, Spuren und Wegen / witterungsbeständig, langlebig und robust
  • Abmaße (LxBxH in m): 3 x 0,25 x 0,08
  • Farbe: gelb
  • Norm: RSA, StVO
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, zum Aufstellen (8)
  • Lieferumfang: 1 x Leitschwelle Anfangsstück, 1 Leitschwelle Mittelstück, 1 x Leitschwelle Endstück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
3 m
Breite:
0,25 m
Höhe:
0,08 m
Einbauhöhe:
8 cm
Norm:
RSA | StVO
Ausführung:
zum Aufschrauben | zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: fahrbahnteiler, Leitbord, Straßentrenner, Wegetrenner, Leiteinrichtung, Straßenteiler, Schrammbord, Leitsystem, Fahrbahntrenner, Verkehrsleitsystem, Wegeteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 160,46*
€ 190,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 158,93*
€ 189,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 153,44*
€ 182,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 142,70*
€ 169,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,64*
€ 149,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.