Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA 18G1,5 mm² (16 AWG) GR SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-21601
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
TPE-E
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
18.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
AWG-Querschnitt:
16
Außendurchmesser ca.:
16.3 MMT
Gewicht ca.:
465.0 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, 21601, Schleppkettenleitungen, Multiflex, 512-PUR, UL/CSA, 18G1, 5, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UL, CSA, UV, beständig, halogenfrei, 10021601
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 13,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,64946*
€ 13,66946*
100
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 18,23*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,78*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,78*
€ 33,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,38*
€ 32,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,94*
€ 30,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,87*
€ 29,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,59*
€ 28,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,22*
€ 24,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.