Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 21601 MULTIFLEX 512®-PUR 18G1,5qmm (16AWG) Grau UL/CSA Schleppkettenltg.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0797470
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21601
EAN/GTIN:
     4060892135996
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Technische Daten: Spezial-Schleppkettenleitung für extreme mechanische Beanspruchungen nach UL Style 20939 Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Isolationswiderstand min. 100 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 5x Leitungs Ø nicht bewegt 3x Leitungs Ø Wechselbiegetest getestet mit ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen Strahlenbeständigkeit bis 50x106 cJ/kg (bis 50 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PP Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Spezial-Schutzbewicklung über jeder Verseillage (ab 4 mm² ohne Schutzbewicklung über der Außenlage) Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan TMPU, nach DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2 Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: sehr gute Ölbeständigkeit gewährleistet einen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen adhäsionsarm sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen sehr gute Wechselbiegefestigkeit längere Standzeiten durch niedrigen Reibungswiderstand der TPE-isolierten Adern hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und UV-Strahlen, Lösungsmittel, Säuren und Laugen und Hydrolyse PUR Außenmantel selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1 Hinweise: reinraumqualifiziert geschirmte Analogtype: MULTIFLEX 512-C-PUR UL/CSA Verwendung: Diese UL/CSA approbierten Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführun
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 13,66*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,64946*
€ 13,66946*
100
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 18,23*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,78*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,66946*
€ 16,26666
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,55946*
€ 16,13576
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,93946*
€ 15,39796
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,41946*
€ 14,77916
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,92946*
€ 14,19606
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,64946*
€ 11,48286
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.