Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL M-FLEX 512-PUR 18G 1,5 PUR-Schleppkettenlt 512


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     3517A-42177053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21601
EAN/GTIN:
     4060892135996
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

HEL M-FLEX 512-PUR 18G 1,5 PUR-Schleppkettenlt 512

M-FLEX 512 18G 1,5
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
18
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
16,3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,81*
€ 13,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,81508*
€ 13,88508*
100
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 18,94*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 28,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,88*
€ 16,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,77*
€ 16,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,60*
€ 14,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.