Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     615-D812771
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29151-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 55,12*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 55,13*
2 Tage
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,33*
€ 61,75*
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 75,28*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 81,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,12*
€ 65,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,27*
€ 58,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,20*
€ 54,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4042* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29215
ab € 2,55*
Ähnlich
Helukabel
29167
ab € 0,62*
Ähnlich
Helukabel
29183
ab € 0,81*
Ähnlich
Helukabel
29199-100
ab € 1,26502*
Ähnlich
Helukabel
29135
ab € 0,207*
Ähnlich
Helukabel
29231
ab € 3,80*
Ähnlich
Helukabel
29247
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.