Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X25mm² GY (grau) Einzelader PVC grau AD 10,2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X25mm² GY (grau) Einzelader PVC grau AD 10,2mm
H07V-K 1X25mm² GY (grau) Einzelader PVC grau AD 10,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120467
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
HELUKABEL H07V-K Einzelader PVC grau | Produktgruppe: H07V-K | Serie: H07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Temperaturbereich fest min.:
-30°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Farbe Adern:
grau
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Serie:
H07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Bauart:
Einzelader PVC grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 4,1994*
€ 5,2194*
Lager 52L5J
65
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 6,74*
100
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,12*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29215
ab € 2,55*
Ähnlich
Helukabel
29167
ab € 0,62*
Ähnlich
Helukabel
29183
ab € 0,81*
Ähnlich
Helukabel
29199-100
ab € 1,26502*
Ähnlich
Helukabel
29135
ab € 0,207*
Ähnlich
Helukabel
29151-100
ab € 37,33*
Ähnlich
Helukabel
29247
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.