Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsdichte Schutzhandschuh Jersetlite 307, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-1855911
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30307317
EAN/GTIN:
     3245423073171
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Außergewöhnlicher Komfort und hervorragendes Tastempfinden in wenig aggressiven Umgebungen. Außergewöhnlicher Tragekomfort: dünnes Textilfutter, anatomische Form. Hervorragendes Tastempfinden und gute Griffsicherheit. Einsatzgebiete: Leichte, allgemeine Wartungsarbeiten, Umgang mit Haushaltsreinigern.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
lila
Ausführung:
Oberfläche leicht gepudert, silikonfrei
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2120X
Anwendung:
Flüssigkeitsschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex
Trägermaterial:
Textil
Stulpenart:
gezackt
Wandstärke Schichtstärke:
0.75 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,49*
Lager 302
292
10
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,22*
7 Tage
180
5
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,73*
5 Tage
75
5
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 4,93*
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 10,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.