Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2040319
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34420347
EAN/GTIN:
     3245424203171
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Flexibles Neopren und Velourisierung für hohen Tragekomfort und hervorragendes Tastempfinden. Gute Griffsicherheit durch Mapa-Dessin. Sehr gute chemische Resistenz: Säuren, aliphatische Kohlenwasserstoffe. Hohe Beständigkeit gegen Lichteinwirkung und Ozon. Einsatzgebiete: Manipulationen in der chemischen Industrie, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Landwirtschaft (Düngemittel), Lederverarbeitung, Herstellung von Schleifmitteln, Herstellung und Montage von Öfen. Bereitung von Industrieklebstoffen.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Größe:
7
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Handinnenfläche und Finger mit griffigem Dessin
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
ALMNST
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz gr.10, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 3,94*
Lager 302
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,27*
8 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,18*
5 Tage
240
10
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 6,67*
11 Tage
20
10
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 8,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 427,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.