Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh rubber (OB), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2047378
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9100-40
EAN/GTIN:
     4042035966438
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial und Innensohle Leder, feststehender Fersenriemen, verstellbarer Ristriemen, rutschhemmende Spezialsohle, küchengeeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Sohle:
PU/Gummi
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 36,13*
€ 47,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,21*
€ 48,96*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 51,22*
2 Tage
1
€ 6,80*
ab € 41,16*
€ 54,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,22*
€ 54,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.