Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® MoldexStation 500 (7850)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2079598
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     785001
EAN/GTIN:
     4019444003382
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Mit ihrer speziellen Schaumstoff-Formel bieten die bunt marmorierten Spark Plugs® Gehörschutzstöpsel die optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität. Sie lassen sich gut zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang. Dort sitzen sie sicher und schützen zuverlässig gegen Lärm, ohne dabei zu drücken. Spark Plugs® bieten eine hohe Schalldämmung von 35 dB (SNR). 500 Paar Stöpsel in einem Spender.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
MoldexStation 500 Paar
SNR-Wert:
35 dB
Modell:
7850
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,134*
1 Tag
1000
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,16*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,122*
€ 0,16*
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,122*
€ 0,173*
Lager 302
10
1
pro Box
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 75,91*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 75,91*
€ 90,33
pro Box
ab 50 Boxen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 59,39*
€ 70,67
pro Box
ab 500 Boxen
€ 58,47*
€ 69,58
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Box
1 Box enthält 500 Paar (ab € 0,11672* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.