Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh StoneGrip 692, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2089762
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69209
EAN/GTIN:
     4008198769293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Kurzfristiger Kälteschutz bis -50 °C, gute Wärmeisolation, sehr gute Temperaturflexibilität, feuchtigkeitsabweisend, sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit. Einsatzgebiete: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Gerüstbau, Skipistenpräparation, Polizei- und Sicherheitsdienste.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
neongelb/schwarz
Beschichtung:
Naturlatex
Länge:
260 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Kälteschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2141X
Schnittschutzklasse:
X (nicht geprüft oder Test nicht anwendbar)
Material Träger:
Polyacryl
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
X2X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,49*
3 Tage
440
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,73*
Lager 302
251
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 4,74*
6 Tage
240
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,20*
3 Tage
440
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
180586
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.