Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7031, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000031
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7031-44
EAN/GTIN:
     4042035970787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder schwarz, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 26,54*
€ 36,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,54*
€ 41,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.