Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7021, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000040
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021-42
EAN/GTIN:
     4042035971500
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder weiß, Decksohle Leder, Fersenriemen klappbar, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 31,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 32,90*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,62*
€ 35,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 37,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,28*
€ 39,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.