Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel 0850 MG 260, kornblau, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4007306
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0850024
EAN/GTIN:
     4030913850245
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Der Mantel, der alles mitmacht. Kragen mit Revers, 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
24
Farbe:
kornblau
Gewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel blau, herrenkittel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,37*
€ 25,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,82*
€ 25,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 25,80*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,65*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0850026
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850029
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
0850046
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,46*
Ähnlich
Planam
0850056
ab € 19,31*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.