Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Titanlite 397, Gr. 7-7,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4008413
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30397417
EAN/GTIN:
     3245423971279
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Qualitativ hochwertiger Baumwollstrick-Innenhandschuh für Langzeittragekomfort. Hohe Flexibilität und Tastempfinden. Passt sich gut an die Hand an, dank der elastischen Manschette. Hohe Abriebfestigkeit. Handrücken unbeschichtet. Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine. Einsatzgebiete: Feinmechanik, Montage, Schleifen, Hantieren mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials (Batterien und Lampen).
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, Baumwolle
Größe:
7 - 7,5
Farbe:
gelb
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
eng anliegendes Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Länge:
240 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,99*
5 Tage
111
10
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,37*
3 Tage
130
10
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,39*
Lager 302
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,46*
3 Tage
130
10
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 346,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.