Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA
Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA
Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA
Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA
Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA
Nitrilhandschuh Titan 397 Gr.7 MAPA
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3245423971279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423971279
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh »Titanlite 397« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Vielseitig einsetzbarer Schutzhandschuh • Passt sich optimal der Hand an • Für bequemes und flexibles Arbeiten • Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit • Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken • Lange Nutzungsdauer dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer • Außen glatt • Strickbund Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung Länge: 280–310 mm Stärke: 1 mm Farbe: gelb
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636304
Größe:
7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,99*
Lager 7
111
10
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,37*
3 Tage
130
10
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,39*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,46*
3 Tage
130
10
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.