Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 8045 (OB A FO SRC), Weite 9, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010399
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     8045-40
EAN/GTIN:
     4042035969217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verstellbarer Ristriemen, feststehender Fersenriemen, küchengeeignet, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340, rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100).
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
Nitrilgummi
Weite:
9
Fußbett:
Korkfußbett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 60,01*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,08*
€ 60,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 64,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,40*
€ 68,58*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.