Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tricopren 725, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5135723
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     72508
EAN/GTIN:
     4008198772583
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Tricopren® 725 wird in einem besonderen Verfahren hergestellt: Erst nach der Chloroprenschicht-Tauchung erfolgt das Überziehen des Trikots, somit ist eine 100%ige Dichtheit gegeben, das Trikot ist aus 100% Baumwolle, darüber hinaus ist es nahtlos gestrickt, gleichzeitig weist der Handschuh eine gute Beständigkeit gegen mechanische Risiken und eine Vielzahl von chemischen Risiken auf, der Tricopren® 725 ist naturlatexfrei, der Kleber basiert auf einer lösemittelfreien Dispersion und ist eine Eigenentwicklung von KCL, Tricopren® 725 ist im Innenhandbereich mit einer Profilierung für gute Griffigkeit versehen, Einsatzgebiete: Entnahme von kontaminierten Teilen aus Tauchbädern, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Chemische Industrie, Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Ausführung:
profiliert, komplett beschichtet
Länge:
390 - 410 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Chloropren
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJKLMS
Wandstärke Schichtstärke:
1.30 ± 0.20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 21,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 23,96*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 24,39*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 24,55*
30 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 26,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 245,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.