Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Latzhose 1009 Luxe, marine/königsblau, Gr. C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527588
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100806-576-C50
EAN/GTIN:
     5700290974429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Luxe-Qualität, zweifarbig, Kontrastnähte, Diagonal geschnittene Rückenpartie, elastische Träger, verstellbare Bundweite, seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose, Diagonal geschnittene Kniepartie, Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen, in die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster, Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss, Beintasche, Handytasche mit Klettverschluss, Stifttasche, CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäß-taschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte, Hammerschlaufe, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C50
Farbe:
marine/königsblau
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Verstärkung:
100 % Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 94,53*
9 Tage
122
€ 5,99*
ab € 72,01*
€ 94,98*
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 96,99*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 115,76*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,86*
€ 118,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-576-C42
ab € 72,21*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-676-C42
ab € 71,99*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-781-C42
ab € 71,79*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-866-C42
ab € 72,06*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-896-C42
ab € 72,07*
Ähnlich
Fristads Kansas
100806-996-C42
ab € 72,47*
Ähnlich
Kwintet
100806-299
ab € 74,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.