Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm V-Gard 500 Fas-Trac® III PVC, unbelüftet, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530700
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     GV522-0000000-000
EAN/GTIN:
     3661258001538
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Der V-Gard 500 ist ein qualitativ hochwertiger Helm, der für viele verschiedene Anwendungen geeignet ist. Er bietet eine leistungsstarke ABS Schale mit Regenrinne und eine Textil-Innenausstattung und ist insbesondere für die Anbringung von Gehörschutz geeignet. ABS Helmschale bietet ausgezeichnete Kratzfestigkeit und Formbeständigkeit in warmer Umgebung, verstärkte Seitenstabilität, ideale Form für Gehörschutz- & Gesichtsschutz-Adaption, Regenrinne für Außeneinsätze, antistatisch: Zertifizierung ATEX Zone 1, 2 idealer Elektrikerhelm, nachgewiesen durch 440 V AC & EN 50365, Schutz vor Schmelzmetallspritzern.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Norm:
EN 397:2012+A1:2012
Innenausstattung:
Fas-Trac® III
Kopfumfang:
52 - 64 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
365 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.