Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Style 600/SBT, belüftet, rot (HC600VR)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5530730
Hersteller:
     Scott Safety
Herst.-Nr.:
     2011273
EAN/GTIN:
     5039269281962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Style 600 - hergestellt aus einem hochwertigen, haltbaren ABS-Polymer - überzeugt mit langanhaltendem Schutz, ansprechendem Aussehen und großer Sicherheit - erzielt eine hohe Trageakzeptanz. UV-stabilisierte Schale aus ABS, bietet hohen Seiten-Aufprallwiderstand, belüftet, ausgeformte Bereiche an den Seiten - erlauben das einfache Anbringen von Kapselgehörschützern, 30 mm Zubehöraufnahme mit vorteilhaftem flachen Einschubbereich, großes Angebot an Zubehörteilen Regenrinne - leitet das Wasser an den Seiten ab, Terylen-Innenausstattung mit Pin-Lock-System, 25 mm breites, weichres Frottee-Schweißband, geeignet für Kopfgrößen von 50 – 66 cm, Befestigungsösen für Kinnriemen, attraktive Bedruckungsmöglichkeit auf mehreren Flächen (Tampondruckverfahren), Gewicht 365 g, Zugelassen nach EN397 mit Zusatzanforderungen LD, -30 °C, Elektrische Isolierung geprüft nach VDE (1000 V Wechselstrom) EN50365.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
rot
Norm:
DIN EN 397, VDE 1000 V, DIN EN 50365 Klasse 0
Innenausstattung:
Terylen-Innenausstattung
Kopfumfang:
50 - 66 cm
Ausführung:
Schutzhelm
Gewicht:
ca. 365 g
Befestigung:
30 mm Steckschlitz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,17*
€ 353,6323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,61*
€ 349,3959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,74*
€ 328,1306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,67*
€ 316,1473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,29*
€ 285,9451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.