Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille TERMINATOR PLUS, PC, klar, HC, schwarz/mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531382
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9395 105
EAN/GTIN:
     4260068695259
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben, individuell verstellbare Bügellänge, Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar, sportives Design, Sichtscheibe ist problemlos austauschbar, anpassbarer, weicher Nasensteg, in mehreren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 GA 1 FT K CE
Rahmenfarbe:
schwarz/mint
Bügelfarbe:
schwarz/mint
Rahmenkennzeichnung:
GA 166 FT CE
Beschichtung:
CLEAR HC
UV-Schutzfaktor:
UV 385
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
20
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,93*
2 Tage
32
5
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 7,95*
10
€ 5,00*
ab € 6,18*
€ 7,98*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,71*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.