Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Terminator Plus 9395 105 Schwarz/Mint, PC klar, HC UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004670
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9395 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Terminator Plus

Ultra modernes Sport-Design. Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz. Verstellbar, weicher Sattelsteg. Rundum sehr dicht abschließend. Sichtscheibe ist problemlos austauschbar. Geeignet für die Aufnahme des Terminator Clipin. Durch eine spezielle Lackbeschichtung wird die Kratzempfindlichkeit auf den Scheibenoberflächen erheblich reduziert. Unsere PC-Scheiben mit dieser Spezialbeschichtung sind mit AS (anti-scratch) gekennzeichnet. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz gegen von oben eindringende Fremdkörper.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz/Mint
Beschichtung:
HC = Kratzfest
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1,2 GA 1 FT K CE
Filter:
UV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 7,76*
4 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,89*
1 Tag
62
5
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,26*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,78*
2 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.