| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E991122 Herst.-Nr.: E991122 EAN/GTIN: 4260068695259 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille "TERMINATOR PLUS" Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ∙ Ultra modernes Sport-Design ∙ Verstellbarer, weicher Sattelsteg ∙ Rundum sehr dicht abschließend ∙ Gummilippe am oberen Rand für zusätzlichen Schutz ∙ Problemlos austauschbare Polycarbonat - Scheibe mit 100%igem UV-Schutz, kratzfest - PC/AS/HC/UV Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheibenfarbe: | farblos | Scheiben-Beschichtung: | kratzfest AS/HC/UV | Rahmenfarbe: | schwarz-mint | Scheiben-Material: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Schleiferschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,93* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 5,74* | € 7,95* | | | | Lager 369 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,18* | € 7,98* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,63* | € 8,71* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,90* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|