Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

92 A/St Kombinationsfilter A2P2R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532025
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10115188
EAN/GTIN:
     4032792236646
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2
kombifilter a
Die Hochleistungsfilter von MSA bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischer Gasen und Partikeln in voller Übereinstimmung mit den neuesten Normen. Die PlexTec-Partikelfiltertechnologie von MSA erleichtert das Atmen durch eine vergrößerte Filteroberfläche. Vorteile für den Anwender sind: Sichere Auswahl, keine Verwechslungen, wirtschaftliche Beschaffung und einfachere Bevorratung. Erhältlich in Filterklassen 1 oder 2 und Partikelfilterklassen 2 und 3, mit einfachem oder mehrfachem Gasbereich. Sie sind mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Die 92-er und 93-er-Reihe der MSA Gas- und Kombinationsfilter erfüllt die REACH-Verordnung (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien) und enthält keine der in der EU-Vorschrift gelisteten toxischen Stoffe. Zuverlässiger Schutz vor Gas, Partikeln und Dampf, PlexTech-Technologie ermöglicht geringeren Atemwiderstand und entspannteres Atmen, überragende Filterleistung und Servicezeit, robustes Metallgehäuse bietet soliden mechanischen Schutz, kompakt und leicht mit leicht abdeckbarer Öffnung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Modell:
92 A/St
Schutzstufe:
A2P2 R D
Anschluss:
RD40
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gasfilter, Atemfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,70*
€ 22,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
R55874
ab € 42,56*
Zubehör
MSA
10102278
ab € 46,54*
Zubehör
MSA
10102277
ab € 45,07*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 219,81*
Zubehör
MSA
D2056700
ab € 331,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.