Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske 3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532032
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     D2055000
EAN/GTIN:
     4032792015531
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Die meistverkaufte Vollmaske der Welt hat sich in den letzten 30 Jahren bewährt. Mit einem weiterentwickelten Design hat die 3S einfach alles, was Sie von einer modernen Maske erwarten: Hohe Sicherheit, gute Sicht und einen niedrigen Atemwiderstand. Ein weicher und breiter Dichtrahmen sowie die tiefe Kinntasche bieten optimalen Tragekomfort. Die 3S ist mit Gewindeanschluss nach EN 148 und Überdruckausführung (M 45 x 3 Gewinde, MSA Steckanschluss, Einheitssteckanschluss) erhältlich. Modell: D2055000 (3S): mit auswechselbarer Sichtscheibe aus Polycarbonat, Ein- und Ausatemventil, Rundgewindeanschluss EN 148-1, Maskenkörper und auswechselbare Spinnebänderung aus Spezialgummi, Sprechmembran, Universalgröße.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 136:1998 Klasse 3
Ausführung:
Vollmaske
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Maskenkörper:
Spezialgummi
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,85*
€ 264,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,65*
€ 277,91*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10094376
ab € 9,77*
Zubehör
MSA
10097232
ab € 21,20*
Zubehör
MSA
10108408
ab € 15,04*
Zubehör
MSA
10115187
ab € 12,23*
Zubehör
MSA
10098113
ab € 15,16*
Zubehör
MSA
10098112
ab € 19,58*
Zubehör
MSA
10115320
ab € 14,95*
Zubehör
MSA
10115188
ab € 16,63*
Zubehör
MSA
10097995
ab € 20,63*
Zubehör
MSA
10097996
ab € 22,90*
Zubehör
MSA
10115189
ab € 17,10*
Zubehör
MSA
10097993
ab € 19,32*
Zubehör
MSA
10097231
ab € 21,10*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,19*
Zubehör
MSA
D2056734
ab € 81,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.