Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

92 ABEK/St Kombinationsfilter A2B2E2K1P2R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532026
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10097995
EAN/GTIN:
     4032792220539
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
mehrbereichs-kombifilter rd40
Die Hochleistungsfilter von MSA bieten Schutz vor einer Vielzahl von toxischer Gasen und Partikeln in voller Übereinstimmung mit den neuesten Normen. Die PlexTec-Partikelfiltertechnologie von MSA erleichtert das Atmen durch eine vergrößerte Filteroberfläche. Vorteile für den Anwender sind: Sichere Auswahl, keine Verwechslungen, wirtschaftliche Beschaffung und einfachere Bevorratung. Erhältlich in Filterklassen 1 oder 2 und Partikelfilterklassen 2 und 3, mit einfachem oder mehrfachem Gasbereich. Sie sind mit dem Standard-Gewindeanschluss gemäß EN 148-1 ausgestattet und mit allen verfügbaren Masken mit gleichem Gewinde kompatibel. Die 92-er und 93-er-Reihe der MSA Gas- und Kombinationsfilter erfüllt die REACH-Verordnung (Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien) und enthält keine der in der EU-Vorschrift gelisteten toxischen Stoffe. Zuverlässiger Schutz vor Gas, Partikeln und Dampf, PlexTech-Technologie ermöglicht geringeren Atemwiderstand und entspannteres Atmen, überragende Filterleistung und Servicezeit, robustes Metallgehäuse bietet soliden mechanischen Schutz, kompakt und leicht mit leicht abdeckbarer Öffnung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Modell:
92 ABEK/St
Schutzstufe:
A2B2E2K1P2 R D
Anschluss:
RD40
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kombifilter a, Gasfilter, Atemfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 28,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 30,68*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10102278
ab € 46,86*
Zubehör
MSA
10102277
ab € 45,03*
Zubehör
MSA
D2055000
ab € 221,32*
Zubehör
MSA
D2056700
ab € 330,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.