Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nappaleder-Handschuh Karachi 0273, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5532218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888000832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handfläche aus weichem Schafsvollnappa, sehr feinfühlig, ungefüttert, eingesetzter Daumen, Lederschichtel, Einsatzgebiete: mechanische Arbeiten in Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
Schafs-/ Ziegen-Voll-Nappaleder
Größe:
10
Farbe:
natur
Länge:
410 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1111
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
480
12
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,64*
12
€ 4,80*
ab € 1,67*
€ 1,67*
12
€ 4,80*
ab € 1,68*
€ 1,68*
2 Tage
480
12
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 302
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 484,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.