Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Camapur® Comfort 617, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532514
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61710
EAN/GTIN:
     4008198761709
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid, Polyurethan
Größe:
10
Farbe:
weiß
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
nahtloses Trikot, Strickbund, fingerkuppenbeschichtet
Länge:
220 - 260 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,37*
1 Tag
2457
1
€ 6,80*
ab € 1,94*
€ 3,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,75*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,79*
Lager 302
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
061706941E
ab € 2,53*
Sonstiges
KCL
061707941E
ab € 2,53*
Sonstiges
KCL
061708941E
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL
061709941E
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.