Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschue Exceldyne H503G, Gr. 2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4029234490773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe aus außergewöhnlich schnittfester Dyneema-Faser, gutes Tastempfinden, Handfläche PU-beschichtet, waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema®, PU-Beschichtung
Größe:
2XL
Farbe:
grau
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Strickbund, Innenhand beschichtet
Länge:
220 - 250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh xxl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,317* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,71*
€ 67,4849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.