Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Butyl B131R, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533357
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B131R/8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ketone (MEK, MIBK, Aceton) und Esterstoffe (Trikresylphosphat, Amylacetat, Ethylacetat). Extrem hohe Permeationsbeständigkeit gegen Gase oder Wasserdampf. Flexibles und sicheres Griffgefühl auch bei niedrigeren Temperaturen, Sanitized Innenseite, angeraute Oberfläche, bessere Passform und höherer Tragekomfort durch anatomische Form. Einsatzgebiete: Flugzeugwartung, Automobilbranche, Verwendung und Verarbeitung von Chemikalien, Labore.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Ausführung:
angeraute Ausführung
Länge:
280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2010
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Butyl
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
BCI
Wandstärke Schichtstärke:
0.33 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 885,00*
€ 980,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 878,26008*
€ 995,07*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 980,55*
€ 1.166,8545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 943,02*
€ 1.122,1938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 916,82004*
€ 1.091,01585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 73,75* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.961,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.