Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECAN® Plus Latzhose, mittelgrau, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5534325
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01019 50002 005 52-64
EAN/GTIN:
     4050274870041
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
1-farbig, angeschnittener Bund mit 7 Gürtelschlaufen und verdecktem Knopfverschluss, Schlitzverarbeitung mit verdecktem Knopfverschluss, 2 Seitennahttaschen, 1 Gesäßtasche rechts und 1 Zollstocktasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
64
Farbe:
mittelgrau
Norm:
DIN EN ISO 11611, Klasse 2 - A1+A2, DIN EN ISO 11612 - A1+A2/B1/C1/E2/F1
Gewicht:
420 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.