Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECAN® Plus Latzhose, mittelgrau, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5534329
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01019 50002 005 52-106
EAN/GTIN:
     4050274870140
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
1-farbig, angeschnittener Bund mit 7 Gürtelschlaufen und verdecktem Knopfverschluss, Schlitzverarbeitung mit verdecktem Knopfverschluss, 2 Seitennahttaschen, 1 Gesäßtasche rechts und 1 Zollstocktasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
106
Farbe:
mittelgrau
Norm:
DIN EN ISO 11611, Klasse 2 - A1+A2, DIN EN ISO 11612 - A1+A2/B1/C1/E2/F1
Gewicht:
420 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.