Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel 3001 P159, stahlgrau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5535739
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100761-920-XL
EAN/GTIN:
     7322302597815
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitsmantel grau xl
3/4 langer Kittel, verdeckter Druckknopfverschluss, feste Rückenspange, Safety-Lock-Nähte, 2 Brusttaschen - rechts mit Handytasche, Stifttasche, 2 Seitentaschen, Brustinnentasche.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
stahlgrau
Gewicht:
220 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel grau, Fahrmantel, Kittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 69,75*
6 Tage
58
€ 5,99*
ab € 52,44*
€ 70,08*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 71,57*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 85,77*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,88*
€ 87,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100761-941-S
ab € 52,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.