| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7251001958 Herst.-Nr.: 100761-941-XL EAN/GTIN: 7322302597815 |
| |
|
| | |
| Kansas-Luxe-Herrenkittel Stahlgrau3/4 langer Kittel. Verdeckter Druckknopfverschluss. Feste Rückenspange. Safety-Lock-Nähte. 2 Brusttaschen - rechts mit Handytasche, Stifttasche, 2 Seitentaschen, Brustinnentasche.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g/m² | Material: | 65 % Poly., 35 % BW, Luxe-Qualität | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Stahlgrau | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, Kansas-Legacy-Kittel, Kansas-Legacy-Kittel Grau Gr. XL Mischgewebe 220 g/m², 100761-941 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,85* | € 69,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,49* | € 70,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,03* | € 71,67* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,53* | € 85,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,66* | € 86,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|