Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzanzug 4530, mit Kapuze, blau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536818
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100039388
EAN/GTIN:
     4046719910397
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der 3M™ Schutzanzug 4530 TYP 5/6 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche und wasserdampfdurchlässige Material, die gestrickten Bündchen und der Zwei-Wege-Reißverschluss sowie der Schnitt erhöhen den Tragekomfort. Er bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Ein besonderer Zusatz ist seine flammhemmende Eigenschaft. Sein Material wurde nach EN 533/ISO 14116 Index 1/0 geprüft. Verstärkte Nähte sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit. Zudem ist er auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet (EN 1149-5:2008). Der 3M™ Schutzanzug 4530 TYP 5/6 ist dank seines besonderes Materials (SMMMS) fusselarm. Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
2XL
Farbe:
blau
Norm:
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 13034, EN 13982-1
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,69*
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,72*
4 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 9,73*
1 Tag
212
20
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 9,99*
Lager 302
356
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.