| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5537368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 4025888161502 |
| | |
|
| | |
| Material aus mikroporösem Filmlaminat, antistatisch, gem. EN 1149-1, dreiteilige Kapuze mit Gummizug, dreiteiliger Beinzwickel, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung. Einsatzgebiete: Lackierprozesse, Asbestentsorgung, Sanierung, chemische und pharmazeutische Industrie, Produktschutz, Schutz vor Schmutz. Weitere Informationen: | | Material: | Mikroporösem Filmlaminat | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß | Schutzstufe: | Typ 5 und Typ 6 Kategorie III | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| |