Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secutex pro 5/6 Schutzanzug, weiß, mit Kapuze, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5542400
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     30445-92
EAN/GTIN:
     4026899020963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der secutex pro 5/6 Overall schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver flüssiger Chemikalien. Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig. Sein hoher Tragekomfort wird ergänzt durch den großzügigen Schnitt des Overalls, der eine sehr gute Bewegungsfreiheit ermöglicht. Vorteile: Kapuze mit elastischem Bund, Reißverschlussabdeckleiste, Rückengummi, Arm- und Beingummi. Das Material ist geschmeidig, fusselfrei, abriebfest und antistatisch. Einsatzgebiete: Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft, ideal für Industrie- und Autolackierer etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylenspinnvlies/Polyethylenlaminat
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
60 g/m²
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,38*
Lager 302
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,46*
4 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 4,49*
€ 6,73*
7 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.