Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROBAN® Schweißerschutz-Latzhose 505, kornblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5547892
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     91505-52
EAN/GTIN:
     4026257443663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Regenbundhose
Ausführung: Träger mit Stretcheinsatz, aufgesetzte Latztasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen, Schlitz mit verdeckter Knopfleiste, Bund weitenverstellbar, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen, rechts schräg aufgesetzte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1/E2/F1, EN ISO 11611 Klasse 2 A1
Gewicht:
330 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 52,55*
€ 68,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,53*
€ 70,26*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 72,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,45*
€ 79,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,15*
€ 87,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.