Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Dunlop Sicherheitsstiefel Purofort+ full safety, gelb/schwarz (S5), Gr. 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
302-5555272
Hersteller:
Dunlop
Herst.-Nr.:
C762241-42
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der ideale Purofort+-Arbeitsstiefel für industrielle Einsätze. Dieser Stiefel hat die höchste Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC. Der Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt. Die extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen. Bis -20° C isoliert, leicht und langlebig, flexibel für mehr Komfort. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
geschäumtes Polyurethan
Futtermaterial:
antibakterielles Gewebe
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU, schwarz/rot
Schutzklasse:
S5
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
gummistiefel gelb s5 größe 42
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.42
,
Stiefel (Gummi-)
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 62,70*
Lager 4012
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 64,85*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,56*
€ 64,86*
Lager 6C8MS
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 67,97*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 87,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,10* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC,Größe 39/40,grün
Hevea
C662933.06
ab € 92,66*
Ähnlich
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 40.
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,51*
Ähnlich
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 43.
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,23*
Ähnlich
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 44.
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,12*
Ähnlich
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 45.
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,27*
Ähnlich
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 46.
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,55*
Ähnlich
PUROFORT-PUR-Stiefel C762241 S5, gelb, 1 Paar, Größe 47.
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,54*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.41 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP
Dunlop
45507-41
ab € 54,32*
Ähnlich
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Gr.41–7 grün/schw. S5
Dunlop
45588-7
ab € 82,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen