Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 4055, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556718
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4055-42
EAN/GTIN:
     4042035977854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, Schnallenverschluss, Lederbezogenes Korkfußbett, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
marine
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
Gummi
Fußbett:
Korkfußbett
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,50*
€ 61,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,48*
€ 63,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,95*
€ 66,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,33*
€ 70,03*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,61*
€ 93,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,73*
€ 73,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,07*
€ 69,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 47,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.