Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Clog 32125 (SB, A, E, WRU), Weite 11, Gr. 36
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5561357
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
32125-36
EAN/GTIN:
4042035897916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HACCP-gerecht, auswechselbare Einlegesohle,atmungsaktiv, feststehender, verstellbarer Fersenriemen, Spezialfutter, feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell, Gummizug im Ristbereich, Reflektorstreifen, Stahlkappe, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340, rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100).
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2004 SB A E WRU
Obermaterial:
Lorica
Futtermaterial:
Textilfutter
Sohle:
Polyurethan
Weite:
11
Fußbett:
acc-Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sandalen, Laborschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
ESD-Clogs
,
ESD-Sandalen
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Küchenschuhe
,
Lebensmittel Hygiene Schuhe
,
Antirutsch-Clogs
,
Clogs
,
Pantoletten
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sandalen
,
Sicherheits-Clogs
,
Sicherheits-Pantoletten
,
Sicherheitsclogs
,
Sicherheitspantoletten
,
abeba clog schwarz 40
,
sandalen
,
abeba sandale
,
Badesandalen
,
Laborschuhe
,
Schuhe (Labor-)
,
Sandale
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 62,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,57*
€ 63,50*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 64,13*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 50,46*
€ 64,16*
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 71,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,73*
€ 77,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paar
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 41
Abeba
32125
ab € 70,00*
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 42
Abeba
32125
ab € 69,93*
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 43
Abeba
32125
ab € 70,03*
Sonstiges
ABEBA ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, SB, A, E, SRC, schwarz, Mikrofaser, Größe 45
Abeba
32125
ab € 69,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen