Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV Gr. 36 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV Gr. 36 schwarz
Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV Gr. 36 schwarz
Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV Gr. 36 schwarz
Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV Gr. 36 schwarz
Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV Gr. 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-319551
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32125-36
EAN/GTIN:
     4042035897916
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Anatom 32125 SB ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, SB ESD SRC DGUV A E FO
  • Material: Mikrofaser
  • Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter
  • Schutzkappe: Stahl
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582)
  • Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
  • Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
  • Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
  • Größen: 36 - 52
  • Farbe: schwarz
Küchengeeignet, Sohlenerhöhung möglich, Waschbar bei 30 °C


Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Klettverschluss
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Futter:
Microfaser
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
600 g
Material:
Textil
Hersteller:
Abeba
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
36
Ausführung:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 40, sandalen, abeba sandale, Abeba-32125-36
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,09*
€ 61,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,85*
€ 63,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 63,79*
€ 4,80*
ab € 50,22*
€ 63,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 70,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,12*
€ 72,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 70,13*
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 70,02*
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 70,01*
Sonstiges
Abeba
32125
ab € 70,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.