Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4510 mit Kapuze, weiß, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570618
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45103XL
EAN/GTIN:
     4046719401666
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Der leichte, antistatische Schutzanzug 4510 ist aus qualitativ hochwertigem mikroporös beschichtetem Material. Dieses weiche Spinnvliespolypropylen wurde zusätzlich mit einer Lage Polyethylenlaminat ausgerüstet. 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte, antistatische Ausrüstung elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk, Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven Partikeln (EN1073-2:2002). Einsatzgebiete: Einsatzbereiche Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Asbestentsorgung, Asbestinspektion, Farbspritzen & Beschichten, Isolierarbeiten, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Reinraum-Anwendungen, Schleifen & Polieren.
Weitere Informationen:
Material:
Mikroporösem PE-Laminat
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 13034, EN 13982-1
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,89*
4 Tage
63
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,16*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 8,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 8,25*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 157,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.