Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Schutzanzug 4510, weiß Typ 5/6 Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4046719401666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719401666
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4510« Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Eigenschaften: • Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen • Hohe Bewegungsfreiheit • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635532
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einweganzug weiss xxxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,89*
Lager 7
63
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,16*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 8,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 8,25*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.