Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh TOPGRIP, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5600393
Hersteller:
     LEBON GERMANY
Herst.-Nr.:
     TOPGRIP/8
EAN/GTIN:
     5404010570853
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schrumpflatex-Teilbeschichtet auf Para Aramid-Baumwollgewebe mit einer 12 cm Leinenstulpe. Dieser Handschuh bietet zu seiner hohen Abriebfestigkeit einen hohen Schnittschutz und ist durch die Schrumpflatex-Beschichtung sehr grifffest. Durch diese Kombination ist er bestens geeignet für mechanische Tätigkeiten mit öligen und feuchten Teilen.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz/gelb, beige
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3342D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Latex
Trägermaterial:
100 % Para-Aramid, Baumwoll Molton
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X24XXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 11,9506* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 697,87*
€ 830,4653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,44*
€ 814,4836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 648,40*
€ 771,596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,50*
€ 749,105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 597,53*
€ 711,0607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.