Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Ergo-Tex 600 (S2), Weite 10, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601213
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     63000-37
EAN/GTIN:
     4043692174174
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X® Funktionsfutter, Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, auch in W12 (extrabreit) erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (BGR 191/DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Waterproofleder
Futtermaterial:
aktiv-X® Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel atlas, Stiefel (Sicherheits-)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 76,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 79,51*
1
€ 4,90*
ab € 67,21*
€ 83,21*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,93*
€ 83,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 84,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,25*
€ 90,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,16*
€ 89,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 62,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.