Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Liner, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602098
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232522-100
EAN/GTIN:
     3603835339955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter Strickhandschuh aus Para-Aramid, Polyamid, Verbundfaser. Daumen und Zeigefinger mit Kevlar verstärkt. Hervorragende Passform und exzellente Handlichkeit des Handschuhs. Das Verbundgarn bietet zuverlässigen und sicheren Schutz, das Para-Amid-Garn bietet Widerstand gegen Hitze und Schnitte. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, kleine und große Haushaltsgeräte, Logistik, Glasindustrie, Parfumherstellung, Bauwesen, Klempnerei, Zimmermannsarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb/grün
Ausführung:
Schnittschutzklasse 5
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
254X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:
Para-Aramid, Polyamid, Verbundfaser, Kevlar®
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
DIN EN 407
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 7,7329* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 872,37*
€ 1.038,1203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 858,75*
€ 1.021,9125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 826,39*
€ 983,4041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 803,35*
€ 955,9865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 773,29*
€ 920,2151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.